Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Tuyau à eau jaune-bleu, PVC, Longueur 50 m, ⌀ int. tuyau: 13mm

Réf.: 080046 13

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. tuyau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Tuyau à eau en PVC, résistant à la torsion
⌀ ext. tuyau 17,1 mm
⌀ int. tuyau 13 mm
Longueur tuyau 50 m
Couleur jaune-bleu
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080046 13
Réf. fabricant 110051

Description

Exécution:

Tuyau à eau de haute qualité et résistant à la torsion, jaune avec rayures bleues. Longueur 50 m.