• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

DCGT 11T304 R UNI

Réf.: 262162 UNI

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCGT 11T304 R
Nuance HB7035
Type d'outils Carbure
Application principale UNI
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux UNI
Prof. coupe ap 1 mm - 4 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 55 m/min - 230 m/min
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 262162 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Uni
 
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.