Exécution:
Fraises à surfacer-dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très doux, précision et coupe optimale. Nouvelle génération des fraises à surfacer-dresser à plaquettes hautes performances avec géométrie permettant une réduction de l'effort de coupe pour une utilisation MTC dans des conditions instables ou pour utilisation sur broche à faible puissance.
Utilisation:
Pour le dressage à grandes profondeurs, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.
Pièce(s) de rechange:
Jeu de vis pour plaquettes
219826 (8IP ; 2,2 Nm).
Remarque(s):
En cas d’utilisation de plaquettes avec un rayon supérieur à 2 mm, l'assise doit être modifiée.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ
211750 réf. 2,2 avec l'embout
674252 réf. 8IP.
Ne pas utiliser pour le fraisage en plongée oblique et par interpolation!En cas d’utilisation de plaquettes avec un rayon supérieur à 2 mm, l’assise doit être modifiée.