{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DCMT 070204 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HBX130 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | MM | |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 3,75 mm | |
Avance f | 0,06 mm/tr - 0,36 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 200 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260502 HBX130 |