Pointe tournante à corps réduit

Réf.: 320650
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
1 article(s) en stock

Description

Exécution:

  • Angle de pointe 60°.
  • Exécution légère.
  • Roulement à billes précis pour une grande précision de concentricité.
  • Sans entretien.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Principalement pour l’usinage de petites et très petites pièces sur petits et grands tours.