Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Bloc porte-lames axial statique VARIA, VDI / VARIA: 25/V3

Réf.: 319852 25/V3

Sélectionnez la variante et la quantité

VDI / VARIA Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille VARIA V3
Taille VDI 25
⌀ ext. D 58 mm
Longueur de col cote A 60 mm
Code couleur queue VDI VDI 25
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319852 25/V3
Réf. fabricant 19.25V3

Description

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, page 2.

Adapté(s) pour:

Adaptateurs VARIA 319801319838, 319872319874.