Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Barre d’alésage sans outil ni porte-outils, ⌀: 40mm

Réf.: 318500 40

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

40 mm
Pour 318300 B; C40
Longueur 500 mm
Type de produit Accessoires pour porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318500 40
EAN / GTIN 4045197316288
Réf. fabricant A 22/40/500

Description

Utilisation:

1 carré d’outil droit et 1 incliné, servent à recevoir des outils de tournage 12×12 mm.