Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin à pinces OZ Type ADB BT 40 A = 70

Réf.: 302880
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.
Ecrou de serrage à roulements à billes pour une force de serrage accrue et une meilleure concentricité.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces suivant ISO 10897.

Livraison:

Avec écrou de serrage OZ.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 − 308806, clés de serrage AB 308820308835, pinces de serrage OZ 309540 − 309565, clé à ergot 628400.