{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 18000 min-1 | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Tolérance de queue | h6 | |
Queue ⌀ d | 16 mm | |
⌀ plage de serrage D1 | 0,2 mm - 3,4 mm | |
⌀ ext. D | 19 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Clé de serrage de rechange | 627425 2 | |
Type de produit | Micro-mandrin |
Référence article | 302408 0,2-3 | |
Réf. fabricant | 302408 0,2-3 |