Mandrin expansible hydraulique HT, HSK-A 63 court, ⌀ serrage D1: 12mm

Réf.: 307550 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 12 mm
Support HSK-A 63 court
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 80 mm
⌀ ext. D 52,5 mm
Long. utile L1 54 mm
Course de réglage V 10 mm
Douille de réduction adaptée 302140; 302135
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 307550 12
EAN / GTIN 4045197586964
Réf. fabricant 307550 12

Description

Exécution:

  • Rigidité totale très élevée grâce à la construction optimisée.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Réglage axial de la longueur, course de réglage 10 mm.
  • Flexible grâce à l’utilisation de pinces intermédiaires.

Avantage(s):

  • Transmission de couple maximale (550 Nm), pour une sécurité de processus garantie.
  • Caractéristiques d’amortissement idéales, pour un état de surface optimal de la pièce, une augmentation de la durée de vie et un ménagement de la broche.

Utilisation:

  • En particulier, dans le fraisage grosse ébauche.
  • Pour le serrage d’outils avec une tolérance de queue h6.

Livraison:

Avec clé hexagonale à poignée transversale.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé pour conduit d’arrosage 309890, douilles de réduction 302135 et 302187.

Remarque(s):

Attention pour les outils extra longs et l’usinage TPC.