Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Porte-outils en carbure monobloc pour fraises à queue filetée, ⌀ d = 32 mm, Filetage M × Lges: M16X160

Réf.: 301356 M16X160

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × Lges Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Vibration: amorti

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M16X160
Support ⌀ d = 32 mm
Queue ⌀ d 32 mm
Arrosage interne oui
Vibration amorti
⌀ alésage D1 17 mm
⌀ D2 30 mm
Long. utile L1 100 mm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301356 M16X160
Réf. fabricant 301356 M16X160

Description

Exécution:

  • Antivibratoires.
  • Tolérance de queue h6.

Utilisation:

Conviennent particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage.