Porte-outil pour appareil de base Tool Boy PSC, Pour dim. porte-outils: 40

Réf.: 358625 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour dim. porte-outils Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour dim. porte-outils 40 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 358625 40
EAN / GTIN 2050001668059
Réf. fabricant P400136

Description

Exécution:

  • Boîtier en aluminium.
  • Porte-outils interchangeable.

Caractéristique:
  • Porte-outil indexable 8×45°.
  • Mise en place sans démontage: pas de dégât sur le cône.

Caractéristique(s):

Tous les adaptateurs avec dispositif de serrage.

Avantage(s):

Mise en place sans démontage – Pas de dégât sur le cône.

Adapté(s) pour:

Type SA − pour DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 et ANSI.