• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Mandrin de taraudage à changement rapide HSK-A 63

Réf.: 334652
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
3 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: DIN 69893; ISO 12164-1

Description

Exécution:

  • Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.
  • Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.

Avec guidage à billes pour une compensation de longueur souple et sans jeu.

Utilisation:

  • Réalisation de taraudages de précision.
  • Utilisables pour filetages gauche et droite.
  • Pour machines CN et centres d'usinage.

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420335660.
Clé à douilles 309890.

Remarque(s):

  • Mandrins de taraudage à changement rapide avec d’autres types de queues réf. M14 − M33 disponibles sur demande.
  • Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l’arrosage par le centre.