Mandrin de taraudage Type DSPL avec queue

Réf.: 334510
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Description

Exécution:

  • Le double serrage est réalisé par 3 mâchoires de serrage qui centrent la queue du taraud et par 4 mors qui serrent le carré du taraud.
  • Lorsque le réglage est correcte, l’accouplement de sécurité empêche le bris de taraud. Possibilité de réaliser des filetages de trous borgnes jusqu’au fond.
  • Le dispositif pendulaire compense les erreurs d’alignement entre la broche de la machine et la pièce à usiner.
  • La compensation de longueur agit à la pression et à la traction. Elle empêche que le filetage soit coupé en cas d’avance manuelle ou machine.

Utilisation:

Pour la réalisation de taraudages sur des perceuses et tours revolvers. Utilisation à la verticale et à l’horizontale pour filetages à droite.

Livraison:

Avec 1 clé de serrage.