Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Enrouleur automatique Sangle en tissu TurboLite, Longueur câble métallique: 2m

Réf.: 098150 2

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur câble métallique (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme EN 360
Poids 0,86 kg
Longueur câble métallique 2 m
Longueur 2 m
Type de produit Enrouleur automatique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098150 2
Réf. fabricant 1018015

Description

Exécution:

Enrouleur automatique a sangleTurboLite. Monté dans un boîtier en matériau composite très résistant aux chocs. Système de freinage à réaction rapide avec sangle de 2 m. Indicateur de charge intégré. Homologué pour un poids maximal de 136 kg. Témoin de chute intégré.
Enrouleur automatique TurboLite avec sangle en tissu et deux mousquetons Twistlock.

Norme:

EN 360

Remarque(s):

Pour les produits essentiellement composés de métal, la durée de vie n’est pas limitée. Pour en bénéficier, un contrôle annuel par un expert (contrôle visuel) est nécessaire. Sont surtout concernés les mousquetons, étant donné que les équipements de sécurité antichutes sont également soumis à une révision ou un contrôle visuel annuel.