Fraise à chanfreiner de précision 90° TiN

Réf.: 150396
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
5 article(s) en stock
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 335 D
  • Queue: Cône morse
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Toutes les fraises sont à dépouille radiale. Les goujures sont rectifiées dans la masse jusqu’à la réf. 31. L’angle de coupe de la face d’attaque se modifie en fonction du ⌀ de la fraise, de sorte qu’à chaque point des arêtes, le copeau est formé de manière optimale. La partie conique et le diamètre ext. sont dépouillés,
Fraises à chanfreiner de précision pour des performances accrues.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.
Embouts pour fraises à chanfreiner avec queue 6,3 mm (1/4 pouce), voir groupe 67.
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
    ⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier