Exécution:
GARANT Diabolo 70: Substrat spécial en carbure monobloc présentant une résistance à la rupture très élevée ainsi qu’une
excellente résistance à l’usure pour une sécurité de process optimale. Nouveau
revêtement nanocristallin high-tech pour le fraisage dur jusqu’à 70 HRC. Idéale pour une
utilisation prolongée dans la fabrication d’outils et de moules. Réf. 2 − 5:
angle d’épaulement α = 15°.Tolérance:- ⌀ nominal: DC ≤ réf. 12: 0 / −0,02 mm;
- ⌀ nominal: DC à partir de la réf.: 0 / −0,03 mm.
Utilisation:
Grâce à la géométrie spéciale, utilisation optimale dans les matériaux trempés de 60 HRC à 70 HRC.
Pour le contournage en passe de finition. (Coupe au centre uniquement pour faibles profondeurs de coupe.)
Remarque(s):
Pour matériaux > 65 HRC: ae = 0,02×D.