Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 2/6mm

Réf.: 207478 2/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC / DS (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 2 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 4 mm
Rayon R 1 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz pour le dressage dans l'INOX < 900 N/mm2 0,006 mm
Avance fz pour le copiage dans l'INOX < 900 N/mm2 0,007 mm
Facteur de correction pour vc 1,25
Bague de couleur Bleu
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 207478 2/6
EAN / GTIN 4045197455536
Réf. fabricant 207478 2/6

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
230
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Géométrie et revêtement spéciaux pour l'usinage des aciers inoxydables. 4 dents frontales au centre. Utilisation comme une véritable fraise à 4 dents à toutes les profondeurs de coupe.
Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.

Remarque(s):

Nouvelle génération disponible! Produit plus récent : 207474.