{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 40 mm | |
Hauteur totale | 32 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | HSS Co 5 | |
Norme | DIN 1880 T1 | |
Profil de fraise | NF | |
Tolérance ⌀ nominal | js16 | |
Mandrin pour fraises 2 tailles | Avec taquet de positionnement | |
Angle d'hélice | 27 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
⌀ alésage H7 | 16 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Arrosage interne | non | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de queue | avec alésage | |
Type de produit | Fraise 2 tailles |
Référence article | 182520 40X32 | |
Réf. fabricant | 182520 40X32 |