Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Merci de compléter tous les champs obligatoires.
Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E-PM Arros. int. / Type C 6HX TiN
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds. Avec arrosage interne latéral à partir des goujures; permet une durée de vie maximale lors de l’usinage de trous débouchants et borgnes. Classe de tolérance: ISO 2X/6HX. La forme polygonale novatrice permet un vaste éventail d’utilisations. La structure de couche multifonction atteint une durée de vie maximale, même pour les matériaux très résistants.