Taraud machine HSS-E-PM TiN

Réf.: 135378
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
4 article(s) en stock
  • Angle de flanc: 60
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Entrée: C
  • Angle d'hélice: 25
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Description

Exécution:

Utilisable avec une émulsion (apport en graisse 8 % min.).
A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).

Recommandation(s):

Pour les matériaux TOOLOX et HARDOX, nous recommandons un ⌀ de perçage de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN (voir tableau).
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
    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier