Exécution:
Géométrie polygonale spéciale et queue suivant DIN 6535-HA pour utilisation sur des machines à broches synchronisées. Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.
Le carbure monobloc spécial permet d’atteindre des vitesses de coupe élevées et une longue durée de vie. Revêtement TiAlN et anti-collage. Avantages: usure réduite et faible tendance aux micro-soudures.
Avec arrosage interne latéral à partir des goujures, à recommander pour l’usinage de trous débouchants et borgnes.
Remarque(s):
Lorsqu'il est utilisé sur les axes synchrones, le mandrin de taraudage à changement rapide
GARANT 338100 − 338121 avec compensation de longueur minimale (MLA) garantit une sécurité d'usinage maximale.