Perceuse à percussion GSB242

Réf.: 075720 GSB242
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
13 article(s) en stock
  • Emballage: Mallette de transport

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Référence fabricant GSB 24-2
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 100 W
Couple maximal 40 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 900 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 3 000 min-1
Nombre de coups max. 15 300 min-1
Attachement pour mandrin porte-forets 1/2 pouce − 20 UNF
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 16 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 40 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 22 mm
Poids 2,9 kg
Vibrations maximales suivant EN 14,6 m/s2
Type de produit Perceuse à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075720 GSB242
EAN / GTIN 3165140944519
Réf. fabricant 060119C801

Description

Exécution:

Perceuse à percussion avec moteur hautes performances délivrant un couple élevé pour applications très difficiles (perçage, utilisation de trépans et de scies cloches) ainsi que pour le vissage et le malaxage.
  • Nouvelle poignée de sécurité avec fixation novatrice et Softgrip pour une prise en main sûre de la machine.
  • Carter d'engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
  • Limiteur de couple mécanique Antirotation pour une sécurité au travail élevée, même dans les applications exigeantes.
  • Mandrin à serrage rapide monobloc avec fonction Auto-Lock pour un changement d'outil rapide d'une seule main.
  • Plateau de balais rotatif pour une puissance identique à gauche comme à droite.
  • ⌀ collet 43 mm (norme européenne) − utilisable sur support de perçage.
  • 2 vitesses.
  • Protection optimale de l'utilisateur grâce à la fonction KickBack Control.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide 13 mm, poignée supplémentaire, butée de profondeur 210 mm, mallette de transport.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires