{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Référence fabricant | GWS 30-230 PB | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Tension nominale | 230 V | |
Puissance absorbée | 2 800 W | |
Vitesse de rotation max. | 6 500 min-1 | |
Raccord fileté | M14 | |
Vibrations maximales suivant EN | 5 m/s2 | |
⌀ disque max. | 230 mm | |
Prof. de tronçonnage max. | 59 mm | |
Poids | 5,9 kg | |
Longueur | 524 mm | |
Largeur | 334 mm | |
Hauteur | 139 mm | |
Longueur câble | 4 m | |
Dispositif homme-mort | oui | |
Démarrage en douceur | oui | |
Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
Arrêt kickback | oui | |
Particularité | Systèmes de freinage; Interrupteur PROtection | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 077153 30-230PB | |
EAN / GTIN | 4059952609102 | |
Réf. fabricant | 06018G1100 |