• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Etablis GARANT GridLine : postes de travail variables, réglables en hauteur ou électriques

Après des recherches intenses pour trouver un système innovant de postes de travail et de stockage, nous avons trouvé la solution idéale pour vous. Elle est incroyablement simple et efficace, clairement structurée tout en laissant une large place à la personnalisation. Découvrez la nouvelle gamme GARANT GridLine qui combine efficacité, ergonomie et émotion et va révolutionner l'organisation de votre atelier.

Établis GridLine VARIO

Établis modulaire Vario : haut niveau de modularité et flexibilité maximale.

Les nouveaux établis GARANT GridLine Vario vous offrent une liberté de conception maximale. Faisant partie de la nouvelle gamme d'Équipement d'Atelier GARANT GridLine, ces établis bénéficient d'un grand savoir-faire et de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

  • Pas de porte-à-faux : les établis peuvent être combinés librement, que ce soit pour former des îlots de travail ou de longues rangées.
  • Pied de support : des pieds en tube d'acier de 50 mm de large créent un look élégant avec une stabilité maximale. Les surfaces lisses sans accrocs, les angles arrondis garantissent une très grande sécurité.
  • Réglage en hauteur : manuel en tant qu'insert avec une plage de réglage ou électrique avec une plage de réglage en continu.

Etabli mobile ToolTruck pour L-BOXX®

GARANT GridLine Etabli ToolTruck

Etabli mobile électrique GridLine

L’établi mobile électrique

Le produit phare de la nouvelle gamme GARANT GridLine, mais aussi une nouveauté exclusive sur le marché. Découvrez ses nombreux avantages pour un travail mobile simplifié.

  • Poignées de conduite : Position de prise agréable et ergonomique. Réglage de la vitesse en continu. Fonctionnement en marche avant et arrière.
  • Dispositif mobile : Roues de grand diamètre idéales également pour les sols cahoteux et les seuils. Deux roues pivotantes avec freins pour la roue et la couronne de pivotement.
  • Entraînement : L'alimentation électrique par batterie intégrée permet de transporter facilement des objets lourds. Protégé contre les projections d'eau.

Etabli avec réglage en hauteur électrique

Établi à hauteur réglable électriquement

LCet établi vous aide dans votre travail quotidien grâce à ses nombreuses fonctionnalités électriques. En premier lieu, la batterie intégrée qui permet de travailler jusqu'à 8 heures sans fil. Tout d’abord, la batterie intégrée permet un fonctionnement sans fil allant jusqu’à 8 heures.

  • Réglage électrique de la hauteur : Utilisation simple grâce au bouton manuel (860 à 1 050 mm). Capacité de charge de l'établi : 400 kg.
  • Dispositif mobile : Diamètre des roues 125 mm, idéal même sur les surfaces inégales. Deux roues directrices pivotantes avec freins pour la roue et la couronne de pivotement.
  • Alimentation par batterie rechargeable : Lithium-ion, notamment pour l'éclairage, les stations de charge, les outils électriques, etc

Etabli GridLine

Établi GridLine

Cet établi de la série GARANT GridLine offre de multiples possibilités d'utilisation. Et ce, avec une excellente ergonomie et une stabilité maximale.

  • Tiroirs : Capacité de charge de 75 kg. Sortie totale à 100 % pour un accès optimal dans tout le tiroir. Nouveau concept de tiroirs pour un équipement optimal avec des systèmes de rangement.
  • Raccordement multiples : Les ouvertures existantes permettent d’alimenter un ou plusieurs postes de travail en électricité, air comprimé, etc., et d’y amener des câbles de données.
  • Plan de travail robuste (photo : en bambou huilé) : Divers matériaux sont disponibles pour les plans de travail.
  • Réglage en hauteur manuel : Au pas de 25 mm, de 850 à 1 000 mm.
  • Construction rigide en tubes d’acier : Les surfaces lisses sans éléments saillants et les coins arrondis garantissent une sécurité maximale et une propreté parfaite.

Plus d'informations sur la GridLine

GARANT GridLine ToolCar

La dernière évolution de notre système de rangement mobile.

GARANT GridLine Armoires

Une nouvelle dimension pour vos postes de travail et de stockage.

Accessoires GARANT easyFix

Organisez vos postes de travail de manière ordonnée et efficace grâce aux crochets, supports, planches et boîtes GARANT easyFix.

Contactez-nous

Vous souhaitez recevoir des conseils de nos experts ou passer une commande ?
Nous nous réjouissons de votre appel !

Vers le contact

Brochure GARANT GridLine

„Les équipements d'atelier réinventés“

Voir maintenant

Commande directe

Sign in to your Account

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier