Clé mixte 41

Réf.: Z613999 SW13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z613999 SW13
EAN / GTIN 4000896023271
Réf. fabricant 600N-41

Description

Description:

Exécution:
  • Design long et fin
  • Têtes minces
  • Queue avec double profil en T HAZET extra-robuste
  • Tête de clé annulaire coudée à 15
  • Surface : chromée, tête polie
  • DIN 3113 Forme A, ISO 3318, ISO 7738
  • Fabriqué en Allemagne
  • Sortie : Profil de traction hexagonal double externe
  • Caractéristique(s):

    Ouverture: 41 mm
    Norme: DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
    Longueur de clé L: 500 mm
    Anti-déflagrant: non
    Œil coudé: oui