Abrasif maillé Granat Net ø150 P100 50pce

Réf.: Z565180 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z565180 100
EAN / GTIN 4014549306529
Réf. fabricant 203304

Description

Description:

Adapté(s) pour: RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150
Champ d'application: Pour enduit, mastic, peinture, laque et supports à fort dégagement de poussière

Caractéristique(s):

ø disque: 150 mm
Grain: 100
Attribut des noms de produit: 50pce

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier