• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Laser rotatif avec télécommande GRL300HVG

Réf.: Z468400 GRL300HVG
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z468400 GRL300HVG
EAN / GTIN 3165140583145
Réf. fabricant 0601061700

Description

Description:

Livraison:
  • Compartiment à piles (réf. pièce de rechange 1 608 M00 05D)
  • Coffret de transport (réf. pièce de rechange 1 608 M00 05F)
  • Télécommande RC1 Professional
  • Support universel WM 4 Professional
  • 1 batterie NiMH (réf. pièce de rechange 1 608 M00 05G)
  • 2 piles 1,5 V LR20
  • 1 pile 1,5 V LR6 (AA)

    Exécution:
  • grande simplicité d'utilisation grâce à sa fonction à un bouton et son affichage intuitif
  • mise à niveau horizontale et verticale automatique
  • réglage rapide en utilisation horizontale et verticale grâce à une mise à niveau automatique (±5°)
  • travail en toute sécurité grâce à la fonction de prévention des chocs en cas de secousses
  • mode rotation, ligne, point pour une visibilité optimale, point vertical 90° pour faciliter l'équerrage
  • la grille de protection alu protège la tête de rotation
  • Caractéristique(s):

    Poids: 1,8 kg
    Classe de laser: 3
    Durée de nivellement: 15 s
    Portée: 100 m
    Portée avec récepteur: 300 m
    selbstnivellierend: true
    Série: GRL 300 HVG
    Couleur du laser: verte
    Durée de nivellement: 15 s
    Poids: 1,8 kg