Description:
Exécution: Boîte de gants jetables dans un distributeur. Catégorie III. Non poudrés.
Multitril 747. Homologation pour le contact alimentaire. Sans latex. AQL 0,65 (EN 374-2). Contenu: 50 pièces.
Bouts de doigts à relief losanges.
Caractéristique(s):
Propriété des gants: Certification pour le contact alimentaire
EN 374:2016: Type B (KPT)
Matière: Nitrile
Classe de protection: Protection contre les risques chimiques selon EN 374
Epaisseur: 0,15 mm
Longueur: 300 mm
Contenu: 50
Couleur: Bleu
Taille des gants: 7
Norme/règlement: EN 455
Catégorie de protection: Kategorie III