Stichsäge STE 100 Quick

Réf.: Z078214 STE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z078214 STE
EAN / GTIN 4007430316585
Réf. fabricant 601100520

Description

Description:

Livraison:
  • tubulure d'aspiration
  • Lame de scie sauteuse en bois
  • clé hexagonale
  • étui plastique
  • vitre de protection
  • Plaquettes de protection contre les brise-copeaux

    Exécution:
  • Scie sauteuse extrêmement fine pour un maniement parfait quelle que soit l'application
  • Possibilité de régler la vitesse, le dispositif pendulaire et le guidage de la lame bas sur ressorts permettent un sciage précis et adapté au matériau
  • Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique
  • Souffleur de copeaux désactivable pour une bonne visibilité de la zone de coupe
  • Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
  • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages ·Rail de guidage et dispositif de guidage disponibles en option
  • Caractéristique(s):

    Référence fabricant: STE 100 Quick
    Puissance absorbée: 710 W
    Cadence: 1 Attribute
    Cadence: 3,1 Attribute
    Puissance de sciage max. acier: 10 mm
    Puissance de sciage max. bois: 100 mm
    Réglage pour coupes biaises: - 45 / + 45 °
    Mouvement pendulaire: 4
    Poids: 2 kg
    Longueur câble: 4 m