Visseuse san fil GO Set

Réf.: Z070253 GOSET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070253 GOSET
EAN / GTIN 4059952548739
Réf. fabricant 0 601 9H2 101

Description

Description:

Description: Visseuse sans fil Bosch GO, À vos marques, prêts, partez : le tournevis sans fil GO Bosch est intuitif et facile à utiliser et très performant dans une grande variété d’applications. Grâce au mode double activation, vous pouvez soit exercer une pression vers l’avant sur l’outil soit actionner le bouton « ON », suivant les besoins de chaque application. L’embrayage mécanique offre le choix entre 5 positions de présélection de couple et le « mode performance maximale » pour toujours disposer du couple idéal. Grâce au frein électronique, l’outil facile à maîtriser s’arrête aussitôt après avoir été désactivé. Le tournevis GO Bosch est conçu pour visser dans le bois, le métal et le plastique et pour les vissages de précision par ex. sur des cartes mères et dans des armoires électriques. Il est compatible avec tous les chargeurs USB standard. Le tournevis sans fil GO Bosch possède par ailleurs une forme ergonomique pour un maniement parfait quelle que soit la position de travail. Il permet de visser rapidement et sans à-coups avec un régime jusqu’à 360 tr/min pour des performances élevées toujours identiques. Set de 25 embouts; Adaptateur USB (2 609 120 713); Câble micro-USB (1 607 000 CG9); L-BOXX Mini (1 605 438 1GK)
Livraison:
  • Set de 25 embouts
  • 1 embout PH2
  • Adaptateur USB
  • Câble micro-USB
  • L-BOXX Mini

    Exécution: Le tournevis sans-fil Bosch GO : Des résultats parfaits avec un minimum d’effort
  • Deux possibilités d’activation : en exerçant une pression sur l’outil ou en actionnant le bouton «ON»
  • Embrayage mécanique : offre le choix entre 5 positions de présélection de couple de couple et le «mode performance maximale»
  • Maîtrise parfaite : l’outil s’arrête aussitôt après l’avoir désactivé grâce au frein électronique
  • Caractéristique(s):

    Capacité de la batterie: 1,5 Ah
    Tension de la batterie: 3,6 V
    Largeur: 162 mm
    Poids: 0,31 kg
    Hauteur: 90 mm
    Longueur: 280 mm
    Couple max. dur: 5 N·m
    Couple max. doux: 2,5 N·m
    Poids: 0,31 kg
    Longueur: 280 mm
    Largeur: 162 mm