Description:
Champ d'application: Le disque à tronçonner Ductil-Gussrohr 350 mm est l'accessoire idéal pour la tronçonneuse MX FUEL™ et convient parfaitement pour le tronçonnage du fer ductile, des métaux non ferreux et de la pierre. Avec un diamètre de 350 mm, ce disque à tronçonner permet une découpe rapide et efficace et est donc idéal pour une utilisation professionnelle.Le disque à tronçonner Ductil-Gussrohr 350 mm est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et garantit un rendement élevé et une longue durée de vie. Grâce à sa conception spéciale, le disque à tronçonner est particulièrement adapté au tronçonnage du fer ductile, des métaux non ferreux et de la pierre.Dans l'ensemble, le disque à tronçonner Ductil-Gussrohr 350 mm est un accessoire indispensable pour la découpeuse à disque MX FUEL™ et offre aux utilisateurs professionnels la possibilité de couper des matériaux rapidement et efficacement.
Caractéristique(s):
Diamètre du disque: 350 mm
Alésage, Ø: 25,4 mm