• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

C5 DDJNL-35060-15 Porte-plaquettes interchangeables polygonal conique CAMFIX avec angle d'attaque à 93° pour plaquettes ISO négatives à 55° DNMG

Réf.: L24230 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série CAMFIX
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article L24230 100
EAN / GTIN 7291075180893
Réf. fabricant 3696224

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 60 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 60 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 35 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DN..15
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 6 Degrees

Téléchargements et documents

De la même série "CAMFIX" Afficher tout