MTEC 0250C04 27NPT IC908 Fraise en carbure monobloc pour le filetage NPT intérieur et extérieur avec le même outil.

Réf.: L24210 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 140
EAN / GTIN 7291075168099
Réf. fabricant 5603907

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Nombre filets au pouce (TPI) 27 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 1/4″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.4″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): NPT60
  • Nombre filets au pouce (TPI): 27 Threads/″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout