• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

GFI MT 3 ER32 I Fraise flottante DIN 6499 Mandrins à pinces et queues coniques morse

Réf.: L24120 667
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Identification et classification

Référence article L24120 667
EAN / GTIN 7291075170160
Réf. fabricant 4503871

Description

Description:

Reamer Holders ,Connection Size (CSI) ER32 ,Protruding Length (LPR) 3.028″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.968″
  • Longueur corps (LB): 1.807″
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 0.789″
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 0.08″
  • Taille de lattachement (CSI): ER32
  • Diamètre collerette (DF): 2.559″
  • Longueur hors tout (OAL): 6.414″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.028″
  • Radial Float (RFI): 0.06″
  • Longueur attachement (LS): 3.386″

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier