• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

C8 ASHL 32-45 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks Carrying Square Shank Tools for 45° Mounting on Turn-Mill Machines

Réf.: L24120 2340
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article L24120 2340
EAN / GTIN 7291075344783
Réf. fabricant 4509629

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Longueur dépassement (LPR) 140 mm, Taille du corps (SS) 80

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 110 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 188 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 140 mm
  • Taille du corps (SS) 80