C4 AD SKA 40X30 CAMFIX (ISO 26623-1) Holders with DIN 69871 Form AD Tape red Shanks

Réf.: L24120 1556
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1556
EAN / GTIN 7291075331042
Réf. fabricant 4510333

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm, Longueur dépassement (LPR) 30 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Diamètre collerette (DF) 63.55 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 98.4 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 30 mm
  • Longueur attachement (LS) 68.4 mm
  • Taille du corps (SS) 40