SD D1.50-H078A-SP13 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Réf.: L24060 95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série T-SLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 95
EAN / GTIN 7291075312416
Réf. fabricant 5667797

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.512″ ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.472″ ,Diamètre coupant (DC) 1.488″ ,Nombre de dents (NOF) 10 ,Longueur hors tout (OAL) 0.287″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.512″
  • Rayon (RE): 0.008″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.472″
  • Diamètre coupant (DC): 1.488″
  • Largeur de coupe (CW): 0.078″
  • Diamètre trou de fixation (D1): 0.295″
  • Nombre de dents (NOF): 10
  • Longueur hors tout (OAL): 0.287″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "T-SLOT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier