MM TS135-N25P-06T05 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Réf.: L24060 639
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 639
EAN / GTIN 7291075446234
Réf. fabricant 3401401

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.65 mm, Diamètre coupant (DC) 13.5 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 9.75 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.65 mm
  • Diamètre coupant (DC) 13.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur fonctionnelle (LF) 15 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 9.75 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier