SD D32-8.5-R0.4-SP15 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Réf.: L24060 557
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série T-SLOT
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 557
EAN / GTIN 7291075311990
Réf. fabricant 3328389

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7.75 mm, Diamètre coupant (DC) 31.25 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Longueur hors tout (OAL) 8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7.75 mm
  • Diamètre coupant (DC) 31.25 mm
  • Largeur de coupe (CW) 8.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 8.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Longueur hors tout (OAL) 8 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "T-SLOT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier