• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

NUT ER40 UM Clés pour mandrins à pince ER DIN 6499.

Réf.: L24000 291
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Ecrous de serrage

Identification et classification

Référence article L24000 291
EAN / GTIN 7291075137873
Réf. fabricant 4513007

Description

Description:

Ecrous de serrage, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M50X1.5, Hauteur écrou de serrage (HLN) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M50X1.5
  • Hauteur écrou de serrage (HLN) 25 mm