T290 ELN D25-04-W25-10 Fraises à rainurer pour plaquettes tangentielles

Réf.: L23980 2578
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2578
EAN / GTIN 7291075263855
Réf. fabricant 3105336

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 10 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 95 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 63 mm
  • Longueur tête (LH) 30 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T290 LNHT 100405TR
  • Longueur hors tout (OAL) 95 mm
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "SUMOMILL" Afficher tout