Description:
Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.85″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.57″
Caractéristique(s):
- Arbor Style: A
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 2″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 5
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.512″
- Diamètre moyeu (DHUB): 1.85″
- Identification plaquette étalon (MIID): HM390 TDKT 1505PDR
- Longueur hors tout (OAL): 1.57″
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees