• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

HTP D025-3-L150-C25-LN06 Fraises à tréfler pour plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe

Réf.: L23980 2455
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série TANGPLUNGE
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article L23980 2455
EAN / GTIN 7291075289787
Réf. fabricant 3105869

Description

Description:

Fraise à tréfler, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Nombre de dents (CICT) 3, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm, Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 3, Longueur hors tout (OAL) 150 mm, Longueur utile (LU) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 3
  • Longueur tête (LH) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 50 mm

Téléchargements et documents

De la même série "TANGPLUNGE" Afficher tout
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
Connectez-vous