• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

PH D2.00-H055-A-W1.25-13 Plongeurs de coupe centrale à haute productivité avec goujures hélicoïdales portant des plaquettes PLHT 1305-PDX

Réf.: L23980 2017
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série PLUNGER
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article L23980 2017
EAN / GTIN 7291075162622
Réf. fabricant 3102907

Description

Description:

Fraise à tréfler ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 4 ,Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 2 ,Longueur hors tout (OAL) 8.59″ ,Longueur utile (LU) 5-1/2″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 6.31″
  • Longueur hors tout (OAL): 8.59″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 5-1/2″