FDN D6.0-0.75-12-R12 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Réf.: L23980 1588
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIQUAD
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1588
EAN / GTIN 7291075099058
Réf. fabricant 3100877

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.68″ ,Diamètre coupant (DC) 6″ ,Nombre de dents (CICT) 14 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 3/4″ ,Nombre de dents (NOF) 14 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.15″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.68″
  • Diamètre coupant (DC): 6″
  • Nombre de dents (CICT): 14
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
  • Nombre de dents (NOF): 14
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.15″
  • Identification plaquette étalon (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 7
  • Longueur utile (LU): 1.81″

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout