• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

C5 HAD Porte-outils avec attachement polygonal conique interchangeable CAMFIX pour adaptateurs de gorges frontales intérieures.

Réf.: L23920 2459
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série CAMFIX
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article L23920 2459
EAN / GTIN 7291075098617
Réf. fabricant 2500504

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Longueur hors tout (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 18 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm

Téléchargements et documents

De la même série "CAMFIX" Afficher tout