• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Poteau de barrière à tête pivotante avec sangle (2 pièces), noir, Type: R/W

Réf.: 994312 R/W
Remise
CHF 782.00
Prix par 1 Unité (CHF 384,38 / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 1 000 mm
Hauteur du plateau-support 20 mm
⌀ plateau-support 350 mm
Longueur sangle 9 000 mm
Largeur de sangle 50 mm
Couleur ruban rouge / blanc
Poids 12 kg

Identification et classification

Référence article 994312 R/W
EAN / GTIN 4251021128075
Fabricant/personne responsable R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Description

Exécution:

Poteau de barrière à tête pivotante des deux côtés (360°) pour utilisation à l’intérieur. Idéal pour bloquer de grandes surfaces grâce à la sangle de 9 m de long, offrant ainsi de nombreuses possibilités d’utilisation avec des exigences d’écartement variables. Socle en fonte, couvercle de socle en plastique noir, tube en métal.

Utilisation:

Pour l'intérieur.

Livraison:

Jeu de 2 pièces avec sangle.

Coloris:

Socle noir, poteau noir, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Possibilité d’impression numérique personnalisée sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés