• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Poteaux de barrière (2 pièces) avec sangle Noir, Type: R/W

Réf.: 994310 R/W
Fixer le prix 2 Unité (CHF 325,50 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 2 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 1 000 mm
Hauteur du plateau-support 20 mm
⌀ plateau-support 350 mm
Longueur sangle 10 000 mm
Largeur de sangle 50 mm
Couleur ruban rouge / blanc
Poids 11 kg
Type de produit Bornes

Identification et classification

Référence article 994310 R/W
EAN / GTIN 4251021110742
Réf. fabricant GLA85-J 13-9.0 (VP 2)
Fabricant/personne responsable R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Description

Exécution:

Poteau de barrière pour utilisation à l’intérieur. Idéal pour bloquer de grandes surfaces grâce à la sangle de 10 m de long, offrant ainsi de nombreuses possibilités d’utilisation avec des exigences d’écartement variables. Socle en fonte, couvercle de socle en plastique noir, tube en métal.

Utilisation:

Pour l'intérieur.

Livraison:

Jeu de 2 pièces avec sangle.

Coloris:

Socle noir, poteau noir, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Possibilité d’impression numérique personnalisée sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés