• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Tool24 Locker – Système maître EN, Type: 450/10

Réf.: 979310 450/10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Interface: Hoffmann Group Connected

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Interface Hoffmann Group Connected
Série Tool24 Locker; Tool24 Locker; Hoffmann Group Connected
Hauteur 1 965 mm
Largeur 1 100 mm
Profondeur 500 mm
Hauteur utile casier (1) 300 mm
Hauteur utile casier (2) 460 mm
Largeur utile casier 450 mm
Prof. utile de casier 450 mm
Nombre de casiers 10
Charge admissible par casier 25 kg
Système d'exploitation Englisch (Anglais)
Poids 210 kg
Type de produit Système de sortie de marchandises

Identification et classification

Référence article 979310 450/10
EAN / GTIN 4062406134761
Réf. fabricant 979310 450/10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Système de distribution automatique comprenant des casiers de taille différente pour garantir un prélèvement individuel en toute sécurité et entièrement documenté. Les casiers permettent un stockage d'articles volumineux et sont prévus pour la recharge de batteries. Un éclairage intérieur à LED de série facilite l'identification des casiers à ouverture automatique dans des conditions d'éclairage sombres ainsi que le prélèvement proprement dit. Les voyants LED le long des casiers facilite également le prélèvement et le remplissage.
Les panneaux perforés de part et d’autre permettent l’installation aisée d’un écran tactile sur les modèles maîtres. Il est également possible de monter des crochets et supports GARANT easyFix ainsi que tous les autres accessoires pour panneaux perforés de notre catalogue.
Il est possible d’étendre le système maître et de le combiner avec d’autres systèmes d’extension de n’importe quelles variantes matérielles Tool24.
Cet article est compatible avec les solutions logicielles Hoffmann Group Connected.
Avec cet article, vous allez acquérir un composant de base pour votre production en réseau numérique. Associé au module logiciel correspondant, il permet d’augmenter la productivité.
Système de distribution individuel pour le stockage d'articles volumineux dans des casiers de 460 mm de haut et de 450 mm de large et de profondeur.

Utilisation:

Système de distribution individuel automatique pour le rangement et la gestion d'articles même volumineux, par ex. EPI, outils à main et électriques ou nos valises en plastique L-BOXX®.

Placement:

Nombre de casiers × hauteur en mm: 8 × 300; 2 × 460

Livraison:

Système maître EN avec écran tactile 22 pouces, scanner codes-barres, PC avec suite logicielle Basic, système d’exploitation en anglais.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tous les casiers sont prévus pour le passage de câbles d’alimentation électrique via les gaines techniques. Le raccordement des différents dispositifs de charge incombe au client. Les indications de poids dans les caractéristiques techniques concernent les armoires du système d’extension, c.-à-d. sans PC ni écran.
Casiers avec regard, possibilité de couleurs et de dimensions personnalisées (tailles des casiers, largeurs et profondeurs des armoires).
Contactez votre conseiller !

Warning:

Utilisation normale
  • Système de distribution automatique avec protection d’accès pour les personnes autorisées à prélever, stocker et gérer les articles.
  • Scanner codes-barres pour scanner les articles.
  • Gestion, commande du remplissage et du prélèvement via un écran tactile (système maître).
  • Stocker les articles uniquement s’ils sont propres et nettoyés.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas stocker de récipients contenant des liquides ou des gaz ni de substances classifiées comme dangereuses.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas remplacer l’éclairage à LED installé.
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
Connectez-vous à votre compte